Motion
120K1 FIXATION CHAÎNE À POINTE EV

TSUBAKI (UST)
120K1 ATTCH. EV PITCH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, fixation K-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI02294246
N° MFR120K1 ATTCH. EV PITCH CHAIN
Prix383.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120K1 ATTCH. EV PITCH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, fixation K-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI02294246
N° MFR120K1 ATTCH. EV PITCH CHAIN
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
Prix383.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.118 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Trou Diamètre  
    0.386 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Résistance à la traction
    37480 lb
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de liens
    80/10 pi
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039194992
  • Capacité de charge utile
    6830 lb

Aperçu

Description du fabricant
120 RIV 1L/K-1 10FT
  • Prix au pied