Motion
2050AS Lien Conn

TSUBAKI (UST)
2050AS Conn Link

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02294378
N° MFR2050AS Conn Link
Prix21.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
2050AS Conn Link

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02294378
N° MFR2050AS Conn Link

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188328

Aperçu

Description du fabricant
C2050AS LIEN CONN « 600 » (SC)