Motion
RS28B-2OL

TSUBAKI (UST)
RS28B-2OL

RS28B-2OL
N° D’ARTICLE MI02294439
N° MFRRS28B-2OL
Prix241.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS28B-2OL

RS28B-2OL
N° D’ARTICLE MI02294439
N° MFRRS28B-2OL
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
Prix241.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS28B-2 LIEN OFFSET