Motion
CLÉ 50WR

TSUBAKI (UST)
50WR WRENCH

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po
N° D’ARTICLE MI02294764
N° MFR50WR WRENCH
Prix32.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50WR WRENCH

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 50 / 5/8 po
N° D’ARTICLE MI02294764
N° MFR50WR WRENCH
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
Prix32.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.512 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.512 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039206510

Aperçu

Description du fabricant
50 CLÉ ENROULEUR DE 100 PI
  • Les chaînes de clé U.S. Tsubaki ont des goupilles extra-longues qui s’étendent au-delà des deux côtés de la chaîne. Ils servent de tringleries de tension pour maintenir les tuyaux en toute sécurité dans les clés à tuyau.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon