Motion
60-2HLAMRB

TSUBAKI (UST)
60-2HLAMRB

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294780
N° MFR60-2HLAMRB
Prix247.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60-2HLAMRB

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294780
N° MFR60-2HLAMRB
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
Prix247.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.483 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.483 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    s’il s
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039445551

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIVETÉE EN D 60-2H , BOÎTE DE 10 PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good