Motion
Maillon de décalage RS10

TSUBAKI (UST)
RS10 Offset Link

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI02295750
N° MFRRS10 Offset Link
Prix41.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10 Offset Link

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI02295750
N° MFRRS10 Offset Link
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
Prix41.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.070 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039743190

Aperçu

Description du fabricant
LIEN OFFSET LAMBDA RS10B BS