Motion
Liaison de connexion RS 12B

TSUBAKI (UST)
RS 12B Conn Link

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI02295756
N° MFRRS 12B Conn Link
Prix23.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS 12B Conn Link

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI02295756
N° MFRRS 12B Conn Link

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039918567

Aperçu

Description du fabricant
RS12B BS LAMBDA CONN LINK (TYPE SC)