Motion
RS12BLAMRB

TSUBAKI (UST)
RS12BLAMRB

RS12BLAMRB
N° D’ARTICLE MI02295758
N° MFRRS12BLAMRB
Prix103.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12BLAMRB

RS12BLAMRB
N° D’ARTICLE MI02295758
N° MFRRS12BLAMRB
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
Prix103.78 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Largeur du rouleau
    0.460 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS12B BS LAMBDA RIV 10 pi
  • LAMBDA pour les normes internationales
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • Remplace la chaîne BS/DIN
  • Fonctionnement économique et sans lubrifiant
  • Les plaques de maillons de rouleau épais augmentent légèrement la largeur, ce qui signifie que des maillons de connexion LAMBDA d’entraînement sont requis.