Motion
E100B18
Pignon d’alésage en stock - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 18 dents, 1.2500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI02295836
N° MFRE100B18
Prix1,077.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 18 dents, 1.2500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI02295836
N° MFRE100B18
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
Prix1,077.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.4490 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.8400 po
  • Diamètre du pas
    7.1990 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    38.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039368577
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T100B18 SB 1-1/4 HT