Motion
T40B18 5/8

TSUBAKI (UST)
T40B18 5/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 18 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02295861
N° MFRT40B18 5/8
Prix163.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
T40B18 5/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 18 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02295861
N° MFRT40B18 5/8
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
Prix163.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.5670 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3130 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1400 po
  • Diamètre du pas
    2.8790 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367389
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039367389

Aperçu

Description du fabricant
T40B18 SB 5/8 HT