Motion
KPS224DC 1 1/2

LINK-BELT
KPS224DC 1 1/2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/2 po d’alésage, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02295994
N° MFRKPS224DC 1 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KPS224DC 1 1/2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/2 po d’alésage, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02295994
N° MFRKPS224DC 1 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la base
    1-33/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3438 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.4063 po
  • Longueur totale
    7.2813 po
  • Largeur totale
    1.6563 po
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Embout fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699103892

Aperçu

Description du fabricant
KPS224DC OREILLERNOIR KP-S224DC