Motion
6026-2Z

SKF
6026-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296195
N° MFR6026-2Z
Prix942.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6026-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296195
N° MFR6026-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix942.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    7.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6026 2Z
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6026-2Z présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 33 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026-2Z
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22470 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570559477

Aperçu

Description du fabricant
6026 2Z
  • Roulement à billes à rainure profonde