Motion
U214
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 88 mm, DI 110 mm, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI02296690
N° MFRU214
Prix233.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 88 mm, DI 110 mm, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI02296690
N° MFRU214
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
Prix233.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    88 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4012801242080
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • CUP_NON
    4012801242080
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
U214