Motion
62/28

SKF
62/28

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296900
N° MFR62/28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
62/28

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02296900
N° MFR62/28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    62/28 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 62/28 présente un diamètre d'alésage de 28 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 58 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/28
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    9.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577098139

Aperçu

Description du fabricant
62/28 BRG