Motion
2307  E-2RS1TN9/C3

SKF
2307 E-2RS1TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02296937
N° MFR2307 E-2RS1TN9/C3
Prix400.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2307 E-2RS1TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02296937
N° MFR2307 E-2RS1TN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix400.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2307 E 2RS1 TN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2307 Le E-2RS1TN9/C3 présente un alésage droit de 35 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 31 mm pour des utilisations propres.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2307 E-2RS1TN9/C3
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    2300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577739810

Aperçu

Description du fabricant
2307 E 2RS1 TN9 C3 BRG