Motion
FRB 4/110

SKF
FRB 4/110

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297132
N° MFRFRB 4/110
Prix58.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 4/110

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297132
N° MFRFRB 4/110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    4 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22310 E, 22310 EK, 2310 K, 2310
  • Unité logée compatible
    SNL 512-610
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570587531

Aperçu

Description du fabricant
FRB 4/110 BAGUE STAB