Motion
FSAFD 516

SKF
FSAFD 516

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02297154
N° MFRFSAFD 516
Prix1,283.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAFD 516

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02297154
N° MFRFSAFD 516
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
Prix1,283.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po, 2.7500 po, 70 mm
  • Global Hauteur  
    6.8750 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    7.9375 po
  • Poids
    27.34 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1216 K, 2216 K, 22216 EK, C2216 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    FSAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316571329536

Aperçu

Description du fabricant
FSAFD 516 BOÎTIER NOIR PIL