Motion
GEG 32 ES

SKF
GEG 32 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de bague intérieure de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297184
N° MFRGEG 32 ES
Prix210.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEG 32 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de bague intérieure de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297184
N° MFRGEG 32 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    32 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577022622
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    325 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577022622

Aperçu

Description du fabricant
GEG 32 ES BRG