Motion
GX 30 F

SKF
GX 30 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 30 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de la bague intérieure de 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02297190
N° MFRGX 30 F
Prix390.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GX 30 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 30 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de la bague intérieure de 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02297190
N° MFRGX 30 F
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
Votre prix390.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    19 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577002402
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +75 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34400 lbf
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    7316577002402

Aperçu

Description du fabricant
GX 30 F BRG