Motion
3222-M-C3
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 110 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI02297893
N° MFR3222-M-C3
Prix1,651.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 110 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 2.7500 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI02297893
N° MFR3222-M-C3
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
Prix1,651.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    2.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3222-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    228000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    280000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • CUP_NON
    4012801196475

Aperçu

Description du fabricant
3222-M-C3