Motion
6304TB.P63
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02298010
N° MFR6304TB.P63
Prix673.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI02298010
N° MFR6304TB.P63
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
Prix673.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6304-TB-P6-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6304TB.P63 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304TB.P63
  • Rpm max.
    19800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801165303

Aperçu

Description du fabricant
6304-TB-P6-C3