Motion
QT22MM

TB WOODS
QT22MM

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage de 22 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02298565
N° MFRQT22MM
Prix33.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
QT22MM

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage de 22 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02298565
N° MFRQT22MM
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
Prix33.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1-5/8 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    QT
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 6 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Capacité de couple
    1750 po
  • CUP_NON
    698672706230

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QT 22MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer