Motion
450XL037

TB WOODS
450XL037

Courroie de distribution – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 45.0000 po, largeur de 0.3750 po, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02298642
N° MFR450XL037
Prix24.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
450XL037

Courroie de distribution – TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 45.0000 po, largeur de 0.3750 po, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02298642
N° MFR450XL037
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
Prix24.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3800 po
  • Longueur
    45.0000 po
  • Longueur totale
    1143 mm
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    45.0000 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.3800 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Numéro CUP du fabricant
    698672350709
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672350709

Aperçu

Description du fabricant
450XL037 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer