Motion
4L305
Ceinture en V pour travaux légers FHP – 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 30.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02298798
N° MFR4L305
Prix22.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V pour travaux légers FHP – 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 30.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02298798
N° MFR4L305
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
Prix22.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    30.50 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    698672561143
  • Matériel
    Diène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    4L
  • CUP_NON
    698672561143

Aperçu

Description du fabricant
4L305