Motion
P1928M85-F
HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 85 mm, 192 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI02298936
N° MFRP1928M85-F
Prix1,423.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 85 mm, 192 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI02298936
N° MFRP1928M85-F
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
Prix1,423.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Alésage Diamètre  
    1 à 4 po
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5 po
  • Diamètre extérieur
    19.1985 po
  • Diamètre du pas
    19.249 po
  • Poids
    101.42 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780351
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    192
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950780351

Aperçu

Description du fabricant
P1928M85-F SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer