Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie50 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 1-5/8 po
- Largeur de la face2-3/8 po
- Bride extérieure Diamètre3.75 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.375 po
- Diamètre extérieur3.3550 po
- Diamètre du pas3.4090 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Type de courroieP34-8M-50
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinets1610
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950781266
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents34
- Construction de la poulieSimple
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
- CUP_NON697950781266
Aperçu
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire