Motion
P3814M40-2517
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 40 mm, 38 dents, embout, 2517
N° D’ARTICLE MI02299009
N° MFRP3814M40-2517
Prix510.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 40 mm, 38 dents, embout, 2517
N° D’ARTICLE MI02299009
N° MFRP3814M40-2517
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
Prix510.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    1.5748 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/2 po
  • Largeur de la face
    2-1/8 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.156 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    6.5595 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Poids
    10.30 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781563
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    38
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950781563

Aperçu

Description du fabricant
P3814M40-2517 SPK HTS TB 2517
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.