Motion
P8014M40-3020
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 40 mm, 80 dents, embout, 3020
N° D’ARTICLE MI02299058
N° MFRP8014M40-3020
Price$737.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 40 mm, 80 dents, embout, 3020
N° D’ARTICLE MI02299058
N° MFRP8014M40-3020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix737.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    1.5748 po
  • Bore Diameter  
    15/16 to 3 in
  • Flange Outside Diameter  
    14.625 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3 po
  • Length Through Bore  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    13.9295 po
  • Diamètre du pas
    14.036 po
  • Poids
    38.80 lb

Details

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3020
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950783406
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Number Of Teeth  
    80
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950783406

Aperçu

Description du fabricant
P8014M40-3020 SPK HTS TB 3020
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

You May Also Like