Motion
P11214M55-3020
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 112 dents, embout, 3020
N° D’ARTICLE MI02299098
N° MFRP11214M55-3020
Prix1,591.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 112 dents, embout, 3020
N° D’ARTICLE MI02299098
N° MFRP11214M55-3020
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
Prix1,591.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    2.1654 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 à 3 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    6.25 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    19.5435 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Poids
    64.59 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3020
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950779874
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    112
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950779874

Aperçu

Description du fabricant
P11214M55-3020 SPK HTS TB 3020
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer