Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 à 3-1/2 po
- Bride extérieure Diamètre8.940 po
- Diamètre extérieur8.311 po
- Diamètre du pas8.421 po
- Poids30.80 lb
Détails
- Type de courroieHTS, RPP
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3535
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de Dents48
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
Aperçu
- Engagement positif à l’épreuve des glissements
- Large plage de vitesse
- Vitesses entraînées constantes
- Vaste gamme de capacités de charge
- Aucune lubrification
- Élimination de la haute tension
- Efficacité mécanique élevée
- Fonctionnement économique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation