Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.55118
- Largeur de la courroie6.6929 po
- Alésage Diamètre1-3/16 à 3-1/2 po
- Bride extérieure Diamètre8.937 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5 po
- Diamètre extérieur8.314 po
- Diamètre du pas8.421 po
- Poids44.51 lb
Détails
- Type de courroie14MM
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinets3535
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950782195
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de Dents48
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
- CUP_NON697950782195
Aperçu
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation