Motion
P5214M170-4040
52 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299146
N° MFRP5214M170-4040
Prix1,047.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
52 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299146
N° MFRP5214M170-4040
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
Prix1,047.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    6.6929 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.688 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Diamètre extérieur
    9.016 po
  • Pas Diamètre  
    9.123 po
  • Poids
    51.18 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4040
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782409
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    52
  • CUP_NON
    697950782409

Aperçu

Description du fabricant
P5214M170-4040 SPK HTS TB 4040
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer