Motion
P6014M170-4545
60 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299148
N° MFRP6014M170-4545
Prix1,407.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299148
N° MFRP6014M170-4545
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
Votre prix1,407.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    6.6929 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.062 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5 po
  • Diamètre extérieur
    10.42 po
  • Pas Diamètre  
    10.527 po
  • Poids
    73.62 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782720
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    60
  • CUP_NON
    697950782720

Aperçu

Description du fabricant
P6014M170-4545 SPK HTS TB 4545
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer