Motion
P19214M55-3535
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 192 dents, embout, 3535
N° D’ARTICLE MI02299159
N° MFRP19214M55-3535
Prix3,300.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 192 dents, embout, 3535
N° D’ARTICLE MI02299159
N° MFRP19214M55-3535
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
Prix3,300.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    2.1654 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 à 3-1/2 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Projection du concentrateur
    0,375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5 po
  • Diamètre extérieur
    33.5805 po
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Poids
    159.60 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3535
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780276
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    192
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950780276

Aperçu

Description du fabricant
P19214M55-3535 SPK HTS TB 3535
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer