Motion
6301-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6301-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 37 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02299227
N° MFR6301-2Z-L038
Price$27.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6301-2Z-L038

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 37 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02299227
N° MFR6301-2Z-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.13 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6301-2Z-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 12 mm, double blindage, diamètre extérieur de 37 mm et largeur de 12 mm pour les petites applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6301-2Z-L038
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802650549

Aperçu

Description du fabricant
6301-2Z-L038

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like