Motion
NJ305-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ305-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02299276
N° MFRNJ305-E-TVP2-C3
Prix153.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ305-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02299276
N° MFRNJ305-E-TVP2-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Semi-emplacement
  • Rpm max.
    14400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ3
  • CUP_NON
    4012801019408

Aperçu

Description du fabricant
NJ305-E-XL-TVP2-C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good