Motion
60 MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
60 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299673
N° MFR60 CONN LINK CP
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299673
N° MFR60 CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    19.05 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900536499

Aperçu

Description du fabricant
60 MAILLON DE CONNEXION CP