Motion
ZEF5207 2 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZEF5207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-7/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02300072
N° MFRZEF5207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix2,450.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEF5207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-7/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02300072
N° MFRZEF5207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix2,450.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5938 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Profondeur globale
    4-3/8 po
  • Global Hauteur  
    6.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po
  • Poids
    18.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210895006
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210895006

Aperçu

Description du fabricant
ZEF5207 E BLOC DE BRIDE AVEC HD BRG