Motion
ZF2200 2 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
ZF2200 2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service normal
N° D’ARTICLE MI02300074
N° MFRZF2200 2 FLG BLK ROLLER BRG
Prix1,131.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF2200 2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service normal
N° D’ARTICLE MI02300074
N° MFRZF2200 2 FLG BLK ROLLER BRG
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
Prix1,131.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Global Hauteur  
    5.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Poids
    9.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020798
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210020798

Aperçu

Description du fabricant
ZF2200 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon