Motion
ZF2203 2 3/16 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
ZF2203 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-3/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service normal
N° D’ARTICLE MI02300075
N° MFRZF2203 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF2203 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 2-3/16 po alésage , collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service normal
N° D’ARTICLE MI02300075
N° MFRZF2203 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Profondeur globale
    3-5/16 po
  • Global Hauteur  
    5.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8750 po
  • Poids
    12.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210174705
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210174705

Aperçu

Description du fabricant
ZF2203 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER