Motion
100-2 MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
100-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02300162
N° MFR100-2 CONN LINK CP
Prix37.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02300162
N° MFR100-2 CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.97 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.740 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.19 po
  • Diamètre de la broche
    0.38 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M, spécification API 7F-0008, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900524427

Aperçu

Description du fabricant
100-2 MAILLON DE CONNEXION CP

You May Also Like