Motion
AELPP205

NTN
AELPP205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 25 mm, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI02300618
N° MFRAELPP205
Prix75.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPP205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 25 mm, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI02300618
N° MFRAELPP205
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
Prix75.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.5500 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP205
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359014303
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359014303

Aperçu

Description du fabricant
AELPP205 BRG