Motion
11HS 1 1/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, 1.1250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300706
N° MFR11HS 1 1/8
Prix360.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 11, 1.1250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300706
N° MFR11HS 1 1/8
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
Prix360.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10-3/8 po, 10-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Distance entre les arbres
    4-3/4 po, 5 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.90625 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275536
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    18000 po
  • CUP_NON
    697950275536

Aperçu

Description du fabricant
11HS 1 1/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon