Motion
ML190BLK 1 3/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : ML190, mâchoire droite, 1.3750 po. Alésage, renouvelable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300716
N° MFRML190BLK 1 3/8
Prix239.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : ML190, mâchoire droite, 1.3750 po. Alésage, renouvelable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300716
N° MFRML190BLK 1 3/8
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
Votre prix239.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8750 po
  • Code de taille de raccord
    ML190
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    8.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    ML
  • Capacité de couple
    4536 po
  • CUP_NON
    697950372815

Aperçu

Description du fabricant
ML190BLK 1 3/8 ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE VIDE
  • aucune lubrification
  • installation facile
  • pas de contact métal à métal
  • résistant à l’huile, à la saleté, au sable, à l’humidité et à la graisse
  • inspection facile de l’araignée de charge
  • La flexibilité du désalignement angulaire ou parallèle des arbres par la traverse araignée Buna-n permet une « transmission de puissance » fluide

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon