Motion
10 B 80 pi2
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 10 , diamètre de pas 8 po, diamètre extérieur 8.35 po, bague, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300723
N° MFR10 B 80 SF
Prix926.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 10 , diamètre de pas 8 po, diamètre extérieur 8.35 po, bague, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300723
N° MFR10 B 80 SF
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
Prix926.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Visage Largeur  
    7.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.3500 po
  • Largeur totale
    7 3/4 po
  • Diamètre du pas
    8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.35
  • Poids
    33.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950085821
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950085821

Aperçu

Description du fabricant
10 B 80 PI2 POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon