Motion
P388M85-MPB
HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 85 mm, 38 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI02300739
N° MFRP388M85-MPB
Prix362.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.7874 , largeur de courroie de 85 mm, 38 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI02300739
N° MFRP388M85-MPB
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
Prix362.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.7874
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Alésage Diamètre  
    0.75 à 1.9375 po
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.156 po
  • Diamètre du moyeu
    3.201 po
  • Projection du concentrateur
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5 po
  • Diamètre extérieur
    3.758 po
  • Diamètre du pas
    3.81 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781693
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    38
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950781693

Aperçu

Description du fabricant
P388M85-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon