Motion
P4414M170-MPB
44 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02300742
N° MFRP4414M170-MPB
Prix1,065.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
44 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02300742
N° MFRP4414M170-MPB
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
Prix1,065.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    6.6929 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5 à 3.625 po
  • Diamètre du moyeu
    6.246 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6 po
  • Diamètre extérieur
    7.61 po
  • Pas Diamètre  
    7.72 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781969
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    44
  • CUP_NON
    697950781969

Aperçu

Description du fabricant
P4414M170-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer