Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254T
- Dimension C de la longueur totale24.78 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids305 lb
Détails
- Détails supplémentairesSatisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme IEEE 841-2009 , y compris : construction en fonte entièrement fermée, conception à faible vibration, joints Inpro et système de lubrification positive avec roulements surdimensionnés aux deux extrémités, plaques signalétiques en acier inoxydable, cosses de borne sur les fils du moteur, finition époxy résistante à la corrosion, efficacité NEMA Premium, isolation de classe F avec hausse de température de classe B, facteur de service 1.15 et garantie de 5 ans. Résultats finaux des tests et des vibrations fournis avec le moteur. Les moteurs sont marqués pour Div.2/Emplacements de la zone 2, classe I et sont conçus pour répondre à un facteur de service de 200° C à 1.0 . Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
- Ampères à tension10.5 A à 460 V
- DemandesLes industries pétrochimiques, de pâtes et papiers, de ciment, d’exploitation minière d’agrégats et d’autres industries de procédés nécessitant des moteurs de première qualité efficaces conçus, fabriqués et testés pour dépasser les normes de moteurs IEEE 841-2009 TEFC pour les services extrêmes.
- Régime de base1180 tr/min
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge10.50 A
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CCSA US, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON781568210260
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Facteur de service 1.15 , finition époxy résistant à la corrosion, roulements à billes ou à rouleaux regraissants, boîte de conduit surdimensionnée en fonte rotative, cadres en fonte, joint d'arbre en V, enroulements en cuivre résistants à l'humidité, isolation de classe F, plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion
- Triphasé, TEFC, 460V
- Les moteurs VECP sont dotés d’un couvercle antigoutte
- Les moteurs VECP et CECP sont dotés de caractéristiques XEX
- Les moteurs VECP et CECP/XEX Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de trois ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation