Motion
ECP83663T-4
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3440 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02300804
N° MFRECP83663T-4
Prix3,237.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3440 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02300804
N° MFRECP83663T-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,237.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    15.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    131 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme IEEE 841-2009 , y compris : construction en fonte entièrement fermée, conception à faible vibration, joints Inpro et système de lubrification positive avec roulements surdimensionnés aux deux extrémités, plaques signalétiques en acier inoxydable, cosses de borne sur les fils du moteur, finition époxy résistante à la corrosion, efficacité NEMA Premium, isolation de classe F avec hausse de température de classe B, facteur de service 1.15 et garantie de 5 ans. Résultats finaux des tests et des vibrations fournis avec le moteur. Les moteurs sont marqués pour Div.2/Emplacements de la zone 2, classe I et sont conçus pour répondre à un facteur de service de 200° C à 1.0 . Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    5.6 A à 460 V
  • Demandes
    Les industries pétrochimiques, de pâtes et papiers, de ciment, d’exploitation minière d’agrégats et d’autres industries de procédés nécessitant des moteurs de première qualité efficaces conçus, fabriqués et testés pour dépasser les normes de moteurs IEEE 841-2009 TEFC pour les services extrêmes.
  • Régime de base
    3440 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568211045
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ECP83663T-4 5 HP 460V TEFC 184T
  • Facteur de service 1.15 , finition époxy résistant à la corrosion, roulements à billes ou à rouleaux regraissants, boîte de conduit surdimensionnée en fonte rotative, cadres en fonte, joint d'arbre en V, enroulements en cuivre résistants à l'humidité, isolation de classe F, plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion
  • Triphasé, TEFC, 460V
  • Les moteurs VECP sont dotés d’un couvercle antigoutte
  • Les moteurs VECP et CECP sont dotés de caractéristiques XEX
  • Les moteurs VECP et CECP/XEX Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de trois ans