Motion
R206X2
Porte-engrenages - 6 DP, angle de pression de 20 °, 2 po de largeur, 2 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300846
N° MFRR206X2
Prix547.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-engrenages - 6 DP, angle de pression de 20 °, 2 po de largeur, 2 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02300846
N° MFRR206X2
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
Votre prix547.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    6
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Visage Largeur  
    2 po
  • Global Longueur  
    2 pi
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Jetez la ligne à Retour  
    1.333 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    18.22 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950059181
  • Matériel
    Acier
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Nombre de dents
    46
  • Type de produit
    Supports d’engrenages
  • CUP_NON
    697950059181

Aperçu

Description du fabricant
R206X2 PORTE-ENGRENAGES 20 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté